自動開閉 ゴミ箱 ごみ箱 横開き センサー付き 大容量 47L ステンレス ハンズフリー 電池式
ゴミ捨ての「ひと手間」が楽になるセンサー式自動開閉ゴミ箱。必要な時だけ開く、シンプルセンサー6~30cmで感知する距離の調節が可能です。また、真上だけに反応するので、誤作動も起きにくいです。ボタン操作で開けっぱなしにすることも!袋交換もスムーズで、本体重量3kgと軽量なのもポイントです。汚れに強いステンレス製です。シルバー・ホワイト・ブラックの3色からお選びください。【商品サイズ(約)】幅42(47.5)×奥行27.5×高さ66.5cm【梱包サイズ(約)】46.7×31.8×70.6cm(4.5kg)【材質】ステンレススチール、ABS樹脂【生産国】中国【備考】完成品単一電池2本をご用意ください
電池は付属していません
- 用途
- ゴミ箱として。
- 材質
- 主材:ステンレススチール・ABS樹脂
- 備考
- 〇センサー開閉式〇単1電池×2個使用(※電池は付属しません)
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- (約)幅42.0/47.5×奥行27.5×高さ66.5
- 内容量
- 1台
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ゴミ箱 の新着商品
カテゴリ

































