曜日別特売

すくいん棒 組立タイプ(大)

商品レビューを投稿する
当日出荷お客様組立品車上渡し当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
02742167
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
¥18,980

すくいかごに水切り穴があるので、すばやく水切れします。
すくいかごが四角形なので、コーナー部分まですくえます。
グリーストラップの深さに合わせてパイプの長さを設定できるので、楽な姿勢で清掃作業ができます。

材質
すくいかご・フック:ステンレス、パイプ(含:ジョイント部):アルミ、ジョイント部突起:ニッケルメッキマンガン鋼、パイプ栓:ポリエチレン、持ち手:ポリ塩化ビニル
全長(mm)
長尺の場合1200
寸法(幅W×奥行D)(mm)
すくいかご:180×200
本体質量(kg)
0.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする