シービージャパン
アニボール ミニボトル
どこにでも連れて行ける飲み切りサイズの「ミニボトル」
材質
[本体]ステンレス[フタ]ステンレス[フタ内側]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム[塗装]ポリエステル塗装
容量(mL)
150ml
容量
150ml
サイズ(mm)
45×45×160
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02743576
-
グレー
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02743628
-
ホワイト
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
02743689
-
ブラウン
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください