- アニボール ミニボトル シービージャパン 02743689

- アニボール ミニボトル シービージャパン 02743689
- アニボール ミニボトル シービージャパン 02743689

アニボール ミニボトル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
色ブラウン
内容量1個注文コード02743689品番-
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

どこにでも連れて行ける飲み切りサイズの「ミニボトル」

色
ブラウン
材質
[本体]ステンレス[フタ]ステンレス[フタ内側]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム[塗装]ポリエステル塗装
容量(mL)
150ml
容量
150ml
サイズ(mm)
45×45×160

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする