シービージャパン
アニボール ミニボトル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ホワイト
グレー
ホワイト
ブラウン
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02743628
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,700
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
どこにでも連れて行ける飲み切りサイズの「ミニボトル」
色
ホワイト
材質
[本体]ステンレス[フタ]ステンレス[フタ内側]ポリプロピレン[パッキン]シリコーンゴム[塗装]ポリエステル塗装
容量(mL)
150ml
容量
150ml
サイズ(mm)
45×45×160