シャインオーガンジーシート
透け感のあるオーガンジー生地のシートです。片面にラメが入っており、光を受けてキラキラと輝きます。オレンジとパープルの2色展開で、カーテンのように垂らしたり壁に飾ったりしてハロウィンムードを演出できます。撮影の背景布としてもおすすめです。
- 用途
- 片面仕様 折りたたんだ状態でのお届けのため、開封前は掲載画像の色よりも濃く見えます。あらかじめご了承ください。
- サイズ
- 112cm幅×2m 厚み:0.03mm
- 素材
- ナイロン
- 内容量
- 1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ






























