スクエアスツール
木製のスクエアスツールは表面焼き加工を施した風合いあるスタンドで、素朴で温かみのある雰囲気を演出できます。パンパスグラスやスワッグなどと組み合わせて秋らしいディスプレイに。
- 用途
- スツールはディスプレイ用です。
- 材質
- 木製
- 質量(kg)
- 約1.2
- 耐荷重(kg)
- 約15
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 45×21×19.5
- 内容量
- 1個
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。※表面焼き加工商品ですので、布物などを載せる場合は色移りの可能性がありますのでご注意ください。天然素材を使用しているため、木のフシや傷などが多少見受けられる場合があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ
































