ツインクルLEDライト ブランチツリー ホワイト 白樺風
光が自動で点滅するブランチツリーです。一部分が点滅するので、やわらかい動きが出ます。オーナメントを飾って楽しいハロウィンツリーに。
- 用途
- LEDライト:一部点滅式 電池式(単3×3本 別売) 消費電力:6W コード色:ホワイト 室内仕様
白い粉が落ちたり付着したりする可能性があります。あらかじめご了承ください。
- 内容量
- 1台
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。 ※電池の種類により異なります。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
秋季 の新着商品
カテゴリ









![かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!ハロウィン アルファ[販促] かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!ハロウィン アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315980-260803-02.jpg)
![くらげ提灯(パンプキン) アルファ[販促] くらげ提灯(パンプキン) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316050-260803-02.jpg)
![はろはろハロウィンプリーツハンガー アルファ[販促] はろはろハロウィンプリーツハンガー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316181-260803-02.jpg)
![エアブロー SPOOKY (高さ:230cm) アルファ[販促] エアブロー SPOOKY (高さ:230cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315858-260803-02.jpg)
![エアブロー ゴースト&パンプキン (高さ:125cm) アルファ[販促] エアブロー ゴースト&パンプキン (高さ:125cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316025-260803-02.jpg)
![エアブロー ハロウィンミニアーチ (高さ:84cm) アルファ[販促] エアブロー ハロウィンミニアーチ (高さ:84cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315946-260803-02.jpg)
![エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促] エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315998-260803-02.jpg)
![スタッキング3連パンプキン アルファ[販促] スタッキング3連パンプキン アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315989-260803-02.jpg)
![ハロウィンアレンジBOX アルファ[販促] ハロウィンアレンジBOX アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316086-260803-02.jpg)
![ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促] ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315876-260803-02.jpg)
![ハロウィンスプレー アルファ[販促] ハロウィンスプレー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316138-260803-02.jpg)
![フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促] フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316016-260803-02.jpg)
![マジカルムーンセンター アルファ[販促] マジカルムーンセンター アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315885-260803-02.jpg)
![マジカルムーンプリーツハンガー アルファ[販促] マジカルムーンプリーツハンガー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316190-260803-02.jpg)
![ムービング ブランコリーパー アルファ[販促] ムービング ブランコリーパー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316059-260803-02.jpg)
![ムービングリーパー アルファ[販促] ムービングリーパー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315849-260803-02.jpg)


