ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm
アーチ型ラックで秋ディスプレイが象徴的に! 2台あわせるとアーチ状になります。棚にカボチャの置物や秋の飾り付けで秋らしいデイスプレイに。
- 用途
- S字フック×2個付き 2台使用で、使用例のようなサークル型になります。
- 材質
- 本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード)
- 質量(kg)
- 10.2
- 色
- ホワイト
- 耐荷重(kg)
- 棚板:5/枚、フック:2
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 80×33×143
- 内容量
- 1台
注意
※[サブサイズ]棚:1段目20×25.5cm 2段目51.5×25.5cm 3段目36.5×25.5cm 4段目19×25.5cm 棚高さ:1段目19.5cm 2段目37.5cm 3段目55.5cm 4段目73.5cm 棚厚:15mm※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥981/税込¥1,079 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,526/税込¥1,679 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,526/税込¥1,679 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ































