ホワイト
ストア・エキスプレス
ディスプレイラック アーチ 高さ型143cm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02758152
品番
8566-128
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
アーチ型ラックで秋ディスプレイが象徴的に! 2台あわせるとアーチ状になります。棚にカボチャの置物や秋の飾り付けで秋らしいデイスプレイに。
用途
S字フック×2個付き 2台使用で、使用例のようなサークル型になります。
材質
本体:スチール 木棚・ベース:メラミン(芯材:パーティクルボード)
質量(kg)
10.2
色
ホワイト
耐荷重(kg)
棚板:5/枚、フック:2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
80×33×143
注意
※[サブサイズ]棚:1段目20×25.5cm 2段目51.5×25.5cm 3段目36.5×25.5cm 4段目19×25.5cm 棚高さ:1段目19.5cm 2段目37.5cm 3段目55.5cm 4段目73.5cm 棚厚:15mm
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
981
/
税込
¥
1,079
沖縄地方
数量1につき
¥
1,526
/
税込
¥
1,679
離島
数量1につき
¥
1,526
/
税込
¥
1,679