ナイトハロウィンプリーツハンガー
天井飾りで人気のハロウィンのプリーツハンガーです。シーズンが終わると折りたたんでコンパクトに収納できます。天井からひもで吊るして飾るプリーツハンガーは、簡単に楽しい店舗ディスプレイになるおすすめアイテムです。
- 用途
- ひも付き
- 内容量
- 1枚
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。標準的なたるみを持たせたサイズです。※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
秋季 の新着商品
カテゴリ









![かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!ハロウィン アルファ[販促] かんたんロール幕(ホログラム加工)キラキラ光る!ハロウィン アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315980-260803-02.jpg)
![くらげ提灯(パンプキン) アルファ[販促] くらげ提灯(パンプキン) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316050-260803-02.jpg)
![はろはろハロウィンプリーツハンガー アルファ[販促] はろはろハロウィンプリーツハンガー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316181-260803-02.jpg)
![エアブロー SPOOKY (高さ:230cm) アルファ[販促] エアブロー SPOOKY (高さ:230cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315858-260803-02.jpg)
![エアブロー ゴースト&パンプキン (高さ:125cm) アルファ[販促] エアブロー ゴースト&パンプキン (高さ:125cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316025-260803-02.jpg)
![エアブロー ハロウィンミニアーチ (高さ:84cm) アルファ[販促] エアブロー ハロウィンミニアーチ (高さ:84cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315946-260803-02.jpg)
![エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促] エアブロー ピラミッドパンプキン (高さ:270cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315998-260803-02.jpg)
![スタッキング3連パンプキン アルファ[販促] スタッキング3連パンプキン アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315989-260803-02.jpg)
![ハロウィンアレンジBOX アルファ[販促] ハロウィンアレンジBOX アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316086-260803-02.jpg)
![ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促] ハロウィンオーナメントセット アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315876-260803-02.jpg)
![ハロウィンスプレー アルファ[販促] ハロウィンスプレー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316138-260803-02.jpg)
![フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促] フォトスポットエアブロー パンプキン (高さ:210cm) アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316016-260803-02.jpg)
![マジカルムーンセンター アルファ[販促] マジカルムーンセンター アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315885-260803-02.jpg)
![マジカルムーンプリーツハンガー アルファ[販促] マジカルムーンプリーツハンガー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316190-260803-02.jpg)
![ムービング ブランコリーパー アルファ[販促] ムービング ブランコリーパー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83316059-260803-02.jpg)
![ムービングリーパー アルファ[販促] ムービングリーパー アルファ[販促]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono83315849-260803-02.jpg)


