M3 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02761399

M3 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02761399
M3 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02761399
M3 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02761399
M3 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02761399
M3 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02761399
M3 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02761399
M3 プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304) OHSATO(大里) 02761399

プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM3
ねじピッチ(mm)0.5
内容量1箱(200個)注文コード02761399品番M3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,421
販売価格(税別)
¥3,110

コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。

用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
0.5
二面幅(mm)
5.5
ねじの呼び
M3
入数(個)
ナット:200
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:青
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする