OHSATO(大里)
プラケースラックコンテナ入りナイロンナット(ステンレス/SUS304)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100個)
1箱(100個)
1箱(200個)
ねじの呼び
M6
M6
M4
M5
M3
ねじピッチ(mm)
1
1
0.7
0.8
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(100個)
注文コード
02760261
品番
M6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,200
販売価格(税別)
¥
2,000
バスケットに入れる
コンテナボックス形状のパーツケースにナイロンナット(ステンレス)を同封した商品です。
パッケージの背面にツメがついているのでラックに引っ掛けられます。
用途
ねじの仕分けや整理に。
ねじピッチ(mm)
1
二面幅(mm)
10
ねじの呼び
M6
入数(個)
ナット:100
材質
ステンレス/SUSXM7
色
パーツケース:青
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
パーツケース:113×58×35
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目