ムービングブランコリーパー 高さ90cm
ハロウィンホラーグッズ。ブランコに座った死神が、笑い声をあげながら目を赤く光らせ足をバタつかせます。ひもは付いていませんので骨部分を吊るしてご使用ください。ホラーグッズの天井飾りで、怖くて楽しいハロウィンディスプレイに。イベントにもおすすめです。
- 用途
- 音センサー内蔵 ライト:点滅式 電池式(単3×3本 別売)
ひもは付いていません。骨部分を吊るしてご使用ください。
- 質量(kg)
- 1
- サイズ(cm)
- 幅48×奥行25×高さ90
- 素材
- ポリエチレン・ポリエステル
- 内容量
- 1個
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。 ※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥1,034/税込¥1,137 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,000/税込¥1,100 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 数量1につき | ¥1,500/税込¥1,650 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ






























