曜日別特売
8800-2368 ムービングブランコリーパー 高さ90cm ストア・エキスプレス 02758136

8800-2368 ムービングブランコリーパー 高さ90cm ストア・エキスプレス 02758136
8800-2368 ムービングブランコリーパー 高さ90cm ストア・エキスプレス 02758136
8800-2368 ムービングブランコリーパー 高さ90cm ストア・エキスプレス 02758136
8800-2368 ムービングブランコリーパー 高さ90cm ストア・エキスプレス 02758136

ムービングブランコリーパー 高さ90cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02758136
品番
8800-2368
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

ハロウィンホラーグッズ。ブランコに座った死神が、笑い声をあげながら目を赤く光らせ足をバタつかせます。ひもは付いていませんので骨部分を吊るしてご使用ください。ホラーグッズの天井飾りで、怖くて楽しいハロウィンディスプレイに。イベントにもおすすめです。

用途
音センサー内蔵 ライト:点滅式 電池式(単3×3本 別売)
ひもは付いていません。骨部分を吊るしてご使用ください。
質量(kg)
1
サイズ(cm)
幅48×奥行25×高さ90
素材
ポリエチレン・ポリエステル
注意
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,034/税込¥1,137
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする