LEDハンギングブランコゴースト 高さ150cm

LEDハンギングブランコゴースト 高さ150cm - ストア・エキスプレスLEDハンギングブランコゴースト 高さ150cm - ストア・エキスプレスLEDハンギングブランコゴースト 高さ150cm - ストア・エキスプレス

ブランコに揺れる大きなゴーストが幻想的なLEDハンギングです。8パターンの点灯・点滅切り替えができるリモコン付きで、光の演出でハロウィンムードを盛り上げます。高さ150cmと存在感抜群で、写真映えする店頭ディスプレイにおすすめです。

用途
LEDライト:点滅パターンリモコン切替式(常点含む8パターン) 電池式(単3×3本 別売) 室内仕様 テグス付き リモコン付き(CR2025×1個 別売)
お客様でブランコに取り付けていただく必要があります。(取付用結束バンド付き)
質量(kg)
約1
サイズ(cm)
ゴースト:幅45×奥行45×高さ110 ブランコ:高さ150
素材
ポリエステル・麻ひも・木
内容量
1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※取り付けの際は、設置場所の強度にご注意いただき、針金・結束バンドなどでしっかりと固定してください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027593268800-72
オープン
¥4,298
¥4,728(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする