小林鉄工
レバーチャック(工作機械用)
3ツ爪
内爪・外爪付
スチール製で高精度のレバーチャックです。
小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。
質量(kg)
0.45
高さ(mm)
25(爪部を除く)
把握径(Φmm)
外径:1~38、内径:15~34
外径(mm)
51
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02743366
LC-2
¥
146,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください