曜日別特売

レバーチャック(工作機械用)

レバーチャック(工作機械用) - 小林鉄工

3ツ爪
内爪付
スチール製で高精度のレバーチャックです。
小型精密旋盤や小型研磨機にご使用下さい。
ツガミ用アダプター付(微調整機構付)

質量(kg)
0.5
高さ(mm)
42(爪部を除く)
把握径(Φmm)
外径:1~8、内径:15~34
外径(mm)
51
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02743312YC-101A
¥146,400
¥119,800
¥131,780(税込)
15日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクロールチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする