曜日別特売

LEDパンプキン メラメラランタン 幅47×高さ42cm

LEDパンプキン メラメラランタン 幅47×高さ42cm - ストア・エキスプレスLEDパンプキン メラメラランタン 幅47×高さ42cm - ストア・エキスプレス

パンプキンの内部のLEDライトがメラメラと怪しく輝きます。ハロウィンホラーナイトにもおすすめ。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

用途
LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売) 室内仕様 タイマー機能付き仕様(4時間点滅後に消灯、20時間後に再点灯)
4時間で消灯しますので、続けて使用する際は再度スイッチを入れてください。
質量(kg)
0.9
サイズ(cm)
幅47×奥行28×高さ42
素材
ポリエチレン
内容量
1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027578908800-8172
オープン
¥7,298
¥8,028(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする