曜日別特売
8800-8172 LEDパンプキン メラメラランタン 幅47×高さ42cm ストア・エキスプレス 02757890

8800-8172 LEDパンプキン メラメラランタン 幅47×高さ42cm ストア・エキスプレス 02757890
8800-8172 LEDパンプキン メラメラランタン 幅47×高さ42cm ストア・エキスプレス 02757890

LEDパンプキン メラメラランタン 幅47×高さ42cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02757890
品番
8800-8172
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

パンプキンの内部のLEDライトがメラメラと怪しく輝きます。ハロウィンホラーナイトにもおすすめ。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。

用途
LEDライト:常点 電池式(単3×3本 別売) 室内仕様 タイマー機能付き仕様(4時間点滅後に消灯、20時間後に再点灯)
4時間で消灯しますので、続けて使用する際は再度スイッチを入れてください。
質量(kg)
0.9
サイズ(cm)
幅47×奥行28×高さ42
素材
ポリエチレン
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。
※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする