LEDビッグパンプキンランタン
目・鼻・口がくりぬかれたカボチャの飾り。高さ51cmありインパクトもある置物です。中のLEDを点灯させると目や口が光ります。テーブルや商品棚、レジカウンターなどに飾って楽しいハロウィンディスプレイに。
- 用途
- LEDライト:常点 電池式(単3×2本 別売) 室内仕様
- 質量(kg)
- 1.8
- サイズ(cm)
- 幅57×奥行44×高さ51
- 素材
- ポリエチレン
- 内容量
- 1個
注意
※電池使用商品の電池寿命は、1日5時間の使用で約3日程度です。※電池の種類により異なります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 数量1につき | ¥600/税込¥660 |
| 北海道地方 | 数量1につき | ¥1,332/税込¥1,465 |
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥2,072/税込¥2,279 |
| 離島 | 数量1につき | ¥2,072/税込¥2,279 |
ハロウィン の新着商品
カテゴリ
































