曜日別特売
7164-152 路地あんどん 高さ50cm ストア・エキスプレス 02758398

焼き仕上げ

7164-152 路地あんどん 高さ50cm ストア・エキスプレス 02758398
7164-152 路地あんどん 高さ50cm ストア・エキスプレス 02758398
7164-152 路地あんどん 高さ50cm ストア・エキスプレス 02758398
7164-152 路地あんどん 高さ50cm ストア・エキスプレス 02758398
7164-152 路地あんどん 高さ50cm ストア・エキスプレス 02758398
7164-152 路地あんどん 高さ50cm ストア・エキスプレス 02758398

路地あんどん 高さ50cm

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
種別
焼き仕上げ
注文コード
02758398
品番
7164-152
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
¥25,980

床に並べて置いたり、テーブルにアクセントとして飾ったり、秋らしい店舗ディスプレイにおすすめのアイテムです。

用途
常点 コンセント式 消費電力:40W 連結不可 室内仕様 コード色:ブラック
種別
焼き仕上げ
材質
杉・黒竹・強化和紙
コード長さ(m)
1.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
21×21×50
注意
※天然素材を使用した商品は、形・色に個体差があります。一部パーツが取れる場合がありますが、品質には問題ありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥704/税込¥774
北海道地方数量1につき¥2,322/税込¥2,554
沖縄地方数量1につき¥3,612/税込¥3,973
離島数量1につき¥3,612/税込¥3,973
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする