曜日別特売

LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン

LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン - ストア・エキスプレスLEDホログラム オレンジフィルムパンプキン - ストア・エキスプレスLEDホログラム オレンジフィルムパンプキン - ストア・エキスプレスLEDホログラム オレンジフィルムパンプキン - ストア・エキスプレスLEDホログラム オレンジフィルムパンプキン - ストア・エキスプレスLEDホログラム オレンジフィルムパンプキン - ストア・エキスプレスLEDホログラム オレンジフィルムパンプキン - ストア・エキスプレス

幾何学的なファセットカットにホログラムフィルムを使用した、光の演出が美しいパンプキンライトです。スマホアプリで様々な光のパターンに切り替えられます。屋外もイルミネーションライトでハロウィンナイトを盛り上げよう!

用途
ACアダプター式 防滴仕様 コード色:クリア スマホアプリコントロール可能
素材
ホログラムシート・塩化ビニル
内容量
1台
注意
※[屋外使用可]屋外での使用が可能な商品。 [コントロール可]ライトの点滅パターンやスピードの変更可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 1~3件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
サイズ
消費電力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
027594127892-20102.2幅30×奥行30×高さ27cm コード:5m2W
オープン
¥13,980
¥15,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027594667892-2008約1.2幅20×奥行20×高さ17cm コード:5m2W
オープン
¥8,998
¥9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
027597807892-2012約3.5幅40×奥行40×高さ33cm コード:5m3W
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600~/税込¥660~
北海道地方数量1につき¥1,000~/税込¥1,100~
沖縄地方数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
離島数量1につき¥1,500~/税込¥1,650~
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする