曜日別特売
7892-2008 LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン ストア・エキスプレス 02759466

小

7892-2008 LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン ストア・エキスプレス 02759466
7892-2008 LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン ストア・エキスプレス 02759466
7892-2008 LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン ストア・エキスプレス 02759466
7892-2008 LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン ストア・エキスプレス 02759466
7892-2008 LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン ストア・エキスプレス 02759466

LEDホログラム オレンジフィルムパンプキン

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃翌日出荷とは
内容量
1台
サイズ
幅20×奥行20×高さ17cm コード:5m
注文コード
02759466
品番
7892-2008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
¥8,998

幾何学的なファセットカットにホログラムフィルムを使用した、光の演出が美しいパンプキンライトです。スマホアプリで様々な光のパターンに切り替えられます。屋外もイルミネーションライトでハロウィンナイトを盛り上げよう!

用途
ACアダプター式 防滴仕様 コード色:クリア スマホアプリコントロール可能
質量(kg)
約1.2
サイズ
幅20×奥行20×高さ17cm コード:5m
消費電力
2W
素材
ホログラムシート・塩化ビニル
注意
※[屋外使用可]屋外での使用が可能な商品。 [コントロール可]ライトの点滅パターンやスピードの変更可。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,529/税込¥1,682
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする