曜日別特売

LIPPY ウォーターボトル

LIPPY  ウォーターボトル - オーエスケーLIPPY  ウォーターボトル - オーエスケーLIPPY  ウォーターボトル - オーエスケーLIPPY  ウォーターボトル - オーエスケーLIPPY  ウォーターボトル - オーエスケー

唇の形にフィットして、ごくごく飲めるウォーターボトル。
広口なので手を入れて奥までしっかり洗える構造。
開閉時や持ち運びに便利なリングハンドル付きです。
キャップ・飲み口・本体素材にはガラスのような透明感を持ち、軽くて割れにくい「Tritan」を使用しています。

材質
・本体、キャップ、飲み口/飽和ポリエステル樹脂・キャップパッキン、飲み口パッキン/シリコーンゴム
色
グレー
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
容量
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02743522-1000ml1000mlΦ85×274
¥2,000
¥1,798
¥1,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
02743671-700ml700mlΦ85×215
¥1,800
¥1,698
¥1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする