曜日別特売
- LIPPY  ウォーターボトル オーエスケー 02743671

- LIPPY  ウォーターボトル オーエスケー 02743671
- LIPPY  ウォーターボトル オーエスケー 02743671

LIPPY ウォーターボトル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
容量(mL)700ml
容量700ml
内容量1個注文コード02743671品番-
参考基準価格(税別)¥1,800販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
¥1,698

唇の形にフィットして、ごくごく飲めるウォーターボトル。
広口なので手を入れて奥までしっかり洗える構造。
開閉時や持ち運びに便利なリングハンドル付きです。
キャップ・飲み口・本体素材にはガラスのような透明感を持ち、軽くて割れにくい「Tritan」を使用しています。

容量(mL)
700ml
容量
700ml
サイズ(mm)
Φ85×215
材質
・本体、キャップ、飲み口/飽和ポリエステル樹脂・キャップパッキン、飲み口パッキン/シリコーンゴム
色
グレー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする