タン mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 オレンジブルー 02761600

タン mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 オレンジブルー 02761600
タン mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 オレンジブルー 02761600
タン mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 オレンジブルー 02761600
タン mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 オレンジブルー 02761600
タン mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 オレンジブルー 02761600
タン mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926 オレンジブルー 02761600

mazume コンタクトライフジャケット MZLJ-926

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
色タン
内容量1着注文コード02761600品番タン
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

【ポケットレスの極薄デザイン!足元の視界をしっかり確保したいシーンや、タックルをバッグやバッカンに収納して使用するスタイルに最適な設計です】道具をバッグやバッカンに収納するシーンではライフジャケット本体に収納スペースは必要ありません。必要な浮力を維持したうえで可能な限り全面をフラットにすることで、足元の視界の確保や、釣りの各動作を妨げないことを最優先にデザインしました。特筆すべきは、本製品にもウエストハーネスシステムを採用していること。システムは、着用後にセンターバックルとファスナーをしてから、両サイドのストラップを引き、フィットさせるという簡単な手順で設定OKです。さらにわきの下にあるチェストハーネスも同じようにサイドストラップを引いてフィットさせ、ダブルでフィット。より安全性と着やすさを追求しているモデルです。不便さを感じないようにiPhoneProMAXがカバー付きで入る薄型ショルダーポーチとプライヤーホルダーが付属しています。

色
タン
サイズ
フリー
着丈(cm)
51.5(首の付け根から計測)
胴囲(cm)
~125
浮力(kg)
7.5
注意
※画像は代表画像です、記載のカラー・仕様等をよくご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする