ノーブランド
アルミ予棒付簡易固定丸窓
予棒付の簡易型アルミ製丸窓です。
用途
船舶・一般住宅・店舗等にご使用下さい。
セット内容
窓枠・強化ガラス・ガラスパッキン・ゴムパッキン・SUS皿ビス
材質
本体:アルミAC7A ガラス:強化ガラス
内容量
1セット
関連資料:
(2.39MB)
注意
※ガラスは透明の強化ガラスのみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
取付穴数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02770219
-
A-150
6
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02770228
-
A-250
8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
02770237
-
A-200
6
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。