- アルミ予棒付簡易固定丸窓 ノーブランド 02770228

※サンプル画像になります。(画像はA-150)

- アルミ予棒付簡易固定丸窓 ノーブランド 02770228
- アルミ予棒付簡易固定丸窓 ノーブランド 02770228
- アルミ予棒付簡易固定丸窓 ノーブランド 02770228
- アルミ予棒付簡易固定丸窓 ノーブランド 02770228

アルミ予棒付簡易固定丸窓

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1セット
サイズ
A-250
注文コード
02770228
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
¥24,980

予棒付の簡易型アルミ製丸窓です。

用途
船舶・一般住宅・店舗等にご使用下さい。
サイズ
A-250
取付穴数
8
その他
保護棒3本
セット内容
窓枠・強化ガラス・ガラスパッキン・ゴムパッキン・SUS皿ビス
材質
本体:アルミAC7A ガラス:強化ガラス
関連資料:(2.39MB)
注意
※ガラスは透明の強化ガラスのみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「船舶艤装品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする