※サンプル画像になります。(画像はA-150)
ノーブランド
アルミ予棒付簡易固定丸窓
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット
サイズ
A-200
注文コード
02770237
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
予棒付の簡易型アルミ製丸窓です。
用途
船舶・一般住宅・店舗等にご使用下さい。
サイズ
A-200
取付穴数
6
その他
保護棒2本
セット内容
窓枠・強化ガラス・ガラスパッキン・ゴムパッキン・SUS皿ビス
材質
本体:アルミAC7A ガラス:強化ガラス
関連資料:
(2.39MB)
注意
※ガラスは透明の強化ガラスのみとなります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません