オーデック
金属用黒染スプレー ブラックシール スプレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
02771348
品番
Black Seal 420ml AE
参考基準価格(税別)
¥3,560
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
艶消し黒染めスプレーです。
用途
鉄鋼やアルミ、ステンレス等あらゆる金属の黒色塗装に。
トラスコ品番
709-9898
材質
カーボンブラック、樹脂ワニス
色
黒色
容量(mL)
420
使用温度範囲(℃)
常温
硬さ
2H
厚さ(μm)
5~10
塗布面積(m
2
)
標準1~2
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.09L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
原液量(mL)
90
注意
※火気と高温に注意