金属補修材 エポキシレジンパテ
金属を含まない2成分コンパウンドです。
あらゆる金属、さらに陶器・ガラス・石・コンクリート・木材・ゴム・多くのプラスチックにも接着可能です。
硬化後は機械加工・塗装可能です。
耐薬品性(ガソリン、オイル、エステル、海水、ほとんどの酸・アルカリ)に優れています。
耐熱性(常時+200℃まで)に優れています。
非磁性・非腐食性です。
混合比1:1で計量・混合が容易です。
- 用途
- シャフト、滑り軸受、ポンプ、ハウジング等機械部品の補修に。
鋳物の再生・修理
欠損したねじ山の再生
アルミニウム、軽金属、射出成形部品の修理
配管・タンクのシール
腐食損傷・ピッティングの除去
穴や巣穴の修復
機械製造、工具製作、模型・金型製作、その他産業用途
- トラスコ品番
- 709-6625
- セット内容
- 樹脂剤:200g、硬化剤:200g
- 材質
- 主成分:エポキシ樹脂、鉱物粉
- 色
- グリーン
- タイプ
- コンパウンド状
- 容量(kg)
- 0.2
- 容量(g)
- 400
- 使用温度(℃)
- #ERROR!
- 耐熱温度(℃)
- 200、-60~+200
- 可使時間(分)
- 20(20℃)
- 硬化時間(時間)
- 2(20℃)
- 危険物の類別
- 指定可燃物
- 危険物の品名
- 可燃性液体類
- 危険物の数量
- 465mL
- 混合比
- (樹脂剤:硬化剤)100:100
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1セット
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:指定可燃物 可燃性液体
※樹脂剤:指定可燃物 可燃性液体
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ











![配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材] 配管補修キット 噴出したまま補修可能 PC5070 パイプリペアキットプロ ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03471007-260831-02.jpg)















