10000104 金属補修材 エポキシレジンパテ WEICON 02771226

金属補修材 エポキシレジンパテ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02771226
品番
10000104
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
¥5,498

金属を含まない2成分コンパウンドです。
あらゆる金属、さらに陶器・ガラス・石・コンクリート・木材・ゴム・多くのプラスチックにも接着可能です。
硬化後は機械加工・塗装可能です。
耐薬品性(ガソリン、オイル、エステル、海水、ほとんどの酸・アルカリ)に優れています。
耐熱性(常時+200℃まで)に優れています。
非磁性・非腐食性です。
混合比1:1で計量・混合が容易です。

用途
シャフト、滑り軸受、ポンプ、ハウジング等機械部品の補修に。
鋳物の再生・修理
欠損したねじ山の再生
アルミニウム、軽金属、射出成形部品の修理
配管・タンクのシール
腐食損傷・ピッティングの除去
穴や巣穴の修復
機械製造、工具製作、模型・金型製作、その他産業用途
トラスコ品番
709-6625
セット内容
樹脂剤:200g、硬化剤:200g
材質
主成分:エポキシ樹脂、鉱物粉
色
グリーン
タイプ
コンパウンド状
容量(kg)
0.2
容量(g)
400
使用温度(℃)
#ERROR!
耐熱温度(℃)
200、-60~+200
可使時間(分)
20(20℃)
硬化時間(時間)
2(20℃)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
危険物の数量
465mL
混合比
(樹脂剤:硬化剤)100:100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:指定可燃物 可燃性液体
※樹脂剤:指定可燃物 可燃性液体
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする