金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状)
短時間であれば280℃まで耐熱性があります。
混合比1:1で容易に調合可能です。
ペースト状で垂直面にも塗布可能です。
硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。
手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。
- 用途
- 鋳物・金属部品の修理・接着に。
巣穴(ブローホール)の充填
コンテナ、車両、機械部品の損傷修復
ポンプや配管のシーリング
機械部品の亀裂修復
模型・金型・治工具等の製造
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第二類
- 危険物の品名
- 鉄粉
- 危険物の数量
- 0.28kg
- 内容量
- 1セット
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:第二類危険物 鉄粉 (2)、指定可燃物 可燃性液体
※樹脂剤:第二類危険物 金属粉 第2種可燃性固体、第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ














