曜日別特売

金属補修材(超耐熱) WEICON HB300(鉄粉・パテ状)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
02771321
品番
10001084
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

短時間であれば280℃まで耐熱性があります。
混合比1:1で容易に調合可能です。
ペースト状で垂直面にも塗布可能です。
硬化後は穴あけやタップ加工も可能です。
手袋、混合用ヘラ、塗布用ヘラが付属しており、すぐに施工開始できます。

用途
鋳物・金属部品の修理・接着に。
巣穴(ブローホール)の充填
コンテナ、車両、機械部品の損傷修復
ポンプや配管のシーリング
機械部品の亀裂修復
模型・金型・治工具等の製造
危険等級
危険物の類別
第二類
危険物の品名
鉄粉
危険物の数量
0.28kg
注意
※最低重量200g以上を混合しないと硬化しません。
※適切な保護具を着用してください。
※使用中は火気厳禁です。
※硬化剤:第二類危険物 鉄粉 (2)、指定可燃物 可燃性液体
※樹脂剤:第二類危険物 金属粉 第2種可燃性固体、第四類危険物第三石油類 (3) 非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする