- 用途
- ・用途以外に使用しないでください。
・ゴミ材質、プラスチック材質には使用しないでください。
1.ネジに付着している部分、汚れを予め乾かします。
ネジロックの保護キャップを取り外します。
2.容器底のダイヤルを右に回し、ノズルの先端からジェルを1~2mm出します(初めて使用する時は、ジェルがノズル先端から出るまでダイヤルを5~6回回します)。
3.オスネジの5~6山にジェルを塗布します。
その際ノズル先端の金属に触れないようにしてください。
4.既定のトルクで締め付けます。
組み付け部分からはみ出した余分なジェルをウエス等で拭き取ります。
24時間で完全に硬化します。
- 仕様
- 取り外し可否:一般工具にて取り外し可能
- トラスコ品番
- 693-0165
- 色
- オレンジ
- 容量(mL)
- 5
- 使用温度範囲(℃)
- -54~150
- 容量(g)
- 5
- 危険物の類別
- 非危険物
- 適合用途
- クランクケースボルト、三又ボルト、フラーホイールボルト、スターターボルト、アクスルナット、トランスミッションマウントボルト、ダートバイク、製造機械、大型機械等