乾電池で充電できるモバイルバッテリー
単3形のアルカリ乾電池または充電式ニッケル水素電池を6本セットするだけで使える、乾電池式のモバイルバッテリーです。電池を交換することで繰り返し使うことができます。
本製品に乾電池は付属しておりません。
高出力1.5Aで対応機器を充電
最大1.5A出力でスマートフォンなどを充電できます。一部スマートフォンではバッテリーが0%の状態から約80%充電が可能です。
アルカリ乾電池を使用した場合
iPhone SE(第2世代)を充電したメーカー実測値です。保証値ではありません。
USB Type-CポートとUSB Type-Aポートを搭載
2基のポートを搭載することで、接続機器に対応したケーブルを使う際の選択肢が増えます。
本製品にケーブルは付属しておりません。
防災用としてもアウトドアにも
お手持ちのケーブルと乾電池があれば、モバイルバッテリー自体に充電せずともお手軽にスマートフォンなどへの充電ができます。
各種保護機能搭載の安心、安全設計
保護機能の「過電流保護」「過電圧保護」「短絡(ショート)保護」を搭載し、高い安全性を備えています。過電流・過電圧・短絡(ショート)発生時に動作を止めることで、万が一の事故を未然に防ぎます。
安心の1年保証
本製品は1年保証がございます。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、保証期間内であれば無償で交換を保証いたします。お客様が安心して長くお使いいただける製品品質と併せて、サポート体制にも力を入れております。