ToYo TooL
アルミ用超硬 C面取りカッター
BCM45-1.8-0.8-5
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
特別運賃
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
先端径D1
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1本
先端径D1(mm)
1.8
注文コード
02777289
品番
BCM45-1.8-0.8-5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
加工物の材質に特化した開発設計により、長寿命を可能にしました。
刃先はToYoTooL特許のネジレ形状のため、切粉の影響なくスムーズな面取り・バリ取りが行えます。
アルミの他、樹脂も加工可能です。
刃数
3
全長L(mm)
50
使用範囲
M2.3~M2.6
先端長(mm)
L1:1.8
先端径D1(mm)
1.8
仕様
ニゲ径(D2)0.8、ニゲ長(L2)5
有効刃長(mm)
H:0.45
シャンク径
(DS)3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文
お送りできません