GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888

 

GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888
GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888
GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888
GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888
GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888
GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888
GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888
GPU18V2DI バッテリーユニットGDI用 BOSCH(ボッシュ) 02779888

バッテリーユニットGDI用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02779888
品番
GPU18V2DI
参考基準価格(税別)¥80,000販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980

高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットです。
GDIシリーズ(バイブレーター)及びGBP(キャリーシステム)と接続して使用します。
重作業が可能なパワーを供給します。
約45分以上の連続作業が可能です。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)
IPX4の保護等級です。
リフレクターは現場での視認性を高めます。
ボタンひとつでバッテリー残量を確認できます。

用途
バイブレーター(GDI)用コードレス電源ユニット(GPU18V2DI)
質量(kg)
4.9
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
305×455×185
防塵防水性能
IPX4
適合バッテリー
5.5Ah以上(ProCORE18V、EXPERT18V)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※バイブレーター本体、バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする