GDI59-500 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779976

 

GDI59-500 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779976
GDI59-500 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779976
GDI59-500 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779976
GDI59-500 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779976
GDI59-500 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779976
GDI59-500 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779976
GDI59-500 高周波コンクリートバイブレーター BOSCH(ボッシュ) 02779976

高周波コンクリートバイブレーター

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
質量(kg)15.1
内容量1台注文コード02779976品番GDI59-500
参考基準価格(税別)¥230,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
¥179,800

コードレス高周波コンクリートバイブレーターです。
頑丈なヘッド部です。
サーマルプロテクション搭載でモーターを保護します。
壁などの垂直方向での作業に最適な5mのウィップです。
バッテリー残量が20%と10%の状態になるとバイブレーターの速度が3倍になりお知らせします。
約45分以上の連続時間を実現します。(15Ahバッテリーを2個使用の場合)

用途
コンクリートの締固め
質量(kg)
15.1
振動部(直径×長さLmm)
59×420
遠心力(N)
~4300
周波数(Hz)
200
電源
高周波コンクリートバイブレーターシステムバッテリーユニットGPU18V2DI
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
ケーブル長(m)
5
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
5572×64×75
ホース長さ(m)
5
防塵防水性能
IP67
RoHS指令(10物質対応)
対応
振動数(v.p.m)
11600
注意
※パワーユニット、バッテリーと充電器は別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする