NBK(鍋屋バイテック会社)
メタルプルノブ
・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。
質量(g)
120
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
36
寸法Lf(mm)
min:15
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02781909
KMPF-36-M10-TZB
¥
2,630
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
18日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください