KMPF-36-M10-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781909

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPF-36-M10-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781909
KMPF-36-M10-TZB メタルプルノブ NBK(鍋屋バイテック会社) 02781909

メタルプルノブ

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
02781909
品番
KMPF-36-M10-TZB
参考基準価格(税別)¥2,630販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オール金属製。三価クロメート処理。

質量(g)
120
寸法H(mm)
42
寸法d(mm)
20
寸法D(mm)
36
寸法Lf(mm)
min:15
M
(並目)ピッチ:1.5
ねじの呼び
(並目)M10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする