KMPMS-20-M8-12-HP メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 02781629

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KMPMS-20-M8-12-HP メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 02781629
KMPMS-20-M8-12-HP メタルプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社) 02781629

メタルプルノブ(おねじ)KMPMS-20-M8-12-HP

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
ねじの呼び(並目)M8
寸法D(mm)20
内容量1個注文コード02781629品番KMPMS-20-M8-12-HP
参考基準価格(税別)¥6,360販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

・押したり引いたりする、操作ノブとしての使用に適した形状です。
・オールステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・表面は研磨仕上げ。

質量(g)
30
寸法H(mm)
24
寸法d(mm)
12
寸法D(mm)
20
寸法Lm(mm)
12
M
(並目)ピッチ:1.25
ねじの呼び
(並目)M8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする