曜日別特売
NQTBS-5-N-GF クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02846887

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NQTBS-5-N-GF クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02846887
NQTBS-5-N-GF クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02846887

クイッククランプファスナ用カムベースNQTBS-5-N-GF

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法B(mm)22
内容量1個注文コード02846887品番NQTBS-5-N-GF
参考基準価格(税別)¥6,710販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

・クイッククランプファスナ「NQTS-GF」「NQTS-NI-GF」「NQTS-F-GF」「NQTS-F-NI-GF」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・NSF H1登録のグリースを使用。食品機械での使用に適しています。
<使用上の注意>
・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(NOKクリューバー製クリューバーシンスUH1 14-222)を塗布してください。

適合
【クイッククランプファスナ】NQTS-5-GF、NQTS-5-F-GF、NQTS-5-NI-GF、NQTS-5-F-NI-GF
質量(g)
37
寸法L(mm)
16
寸法D(mm)
25
寸法B(mm)
22
ピッチ(mm)
M(細目)1.5
寸法L1(mm)
3
寸法C(mm)
25.4
寸法L2(mm)
2
寸法T(mm)
8
寸法d1(mm)
5
寸法d2(mm)
2
寸法G(mm)
10.5
ねじの呼び
(細目)M14
適合板厚
6~10

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする