NQTBS-8-N-GL クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02842319

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NQTBS-8-N-GL クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02842319
NQTBS-8-N-GL クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02842319

クイッククランプファスナ用カムベースNQTBS-8-N-GL

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可18日以内出荷とは
寸法B(mm)30
内容量1個注文コード02842319品番NQTBS-8-N-GL
参考基準価格(税別)¥7,270販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198

・クイッククランプファスナ「NQTS-GL」「NQTS-NI-GL」「NQTS-F-GL」「NQTS-F-NI-GL」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・低発塵グリースを使用。
<使用上の注意>
・グリースの劣化や減少時には、摺動部にグリース(THK株式会社製AFFグリース)を塗布してください。

適合
【クイッククランプファスナ】NQTS-8-GL、NQTS-8-L-GL、NQTS-8-F-GL、NQTS-8-NI-GL、NQTS-8-L-NI-GL、NQTS-8-F-NI-GL
質量(g)
69
寸法L(mm)
18
寸法D(mm)
32
寸法B(mm)
30
ピッチ(mm)
M(細目)1.5
寸法L1(mm)
3
寸法C(mm)
34.6
寸法L2(mm)
2
寸法T(mm)
10
寸法d1(mm)
8
寸法d2(mm)
2
寸法G(mm)
13
ねじの呼び
(細目)M20
適合板厚
6~12

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする