曜日別特売
NQTBS-8 クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02845950

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NQTBS-8 クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02845950
NQTBS-8 クイッククランプファスナ用カムベース NBK(鍋屋バイテック会社) 02845950

クイッククランプファスナ用カムベースNQTBS-8

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法B(mm)8
内容量1個注文コード02845950品番NQTBS-8
参考基準価格(税別)¥5,310販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

・クイッククランプファスナ「NQTS」「NQTS-NI」「NQTS-F」「NQTS-F-NI」を取りつけるための専用カムベース。
・クランプ部は、クイッククランプファスナのクランプピンを挿入しやすいテーパ形状です。
・ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。
・取りつけ用の六角穴付きボルトを2本付属しています。

適合
【クイッククランプファスナ】NQTS-8-BK、NQTS-8-L-BK、NQTS-8-F-BK、NQTS-8-NI、NQTS-8-L-NI、NQTS-8-F-NI
質量(g)
32
寸法L(mm)
10
寸法H(mm)
32
寸法t(mm)
5.5
適合板厚(mm)
12~
寸法D(mm)
20
寸法E(mm)
13
寸法B(mm)
8
寸法R(mm)
3.5
寸法Lc(mm)
3.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする