曜日別特売

ステンレスワゴン SUS304クリーンフレックスワゴン

ステンレスワゴン SUS304クリーンフレックスワゴン - TRUSCOステンレスワゴン SUS304クリーンフレックスワゴン - TRUSCO

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求めやすくなりました。
耐久性に優れ、クリーンな環境で使用できます。

トラスコ品番
407-9843
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:50
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
段数
3
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
内容量
1台
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02871177CFL3B-933-EL100
¥74,650
¥64,980
¥71,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする