曜日別特売
CFL3B-933-EL100 ステンレスワゴン SUS304クリーンフレックスワゴン TRUSCO 02871177

CFL3B-933-EL100 ステンレスワゴン SUS304クリーンフレックスワゴン TRUSCO 02871177
CFL3B-933-EL100 ステンレスワゴン SUS304クリーンフレックスワゴン TRUSCO 02871177

ステンレスワゴン SUS304クリーンフレックスワゴン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡し3日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02871177
品番
CFL3B-933-EL100
参考基準価格(税別)¥74,650販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

キャスター金具をスチールにすることによりステンレス製ワゴンがお求めやすくなりました。
耐久性に優れ、クリーンな環境で使用できます。

トラスコ品番
407-9843
材質
本体:ステンレス(SUS304)、ブッシュ:導電性樹脂、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマー
寸法(mm)
こぼれ止め高さ:50
高さ(mm)
1200
奥行(mm)
600
間口(mm)
900
段数
3
支柱径(Φmm)
25.4
均等積載量(kg/段)
100
最大積載量(kg/台)
150
棚板調整ピッチ(mm)
25
注意
※提供不可:chemSHERPA、SDS、ミルシート
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする