曜日別特売

樹脂製二ツ穴取手

樹脂製二ツ穴取手 - ジョー・プリンス竹下樹脂製二ツ穴取手 - ジョー・プリンス竹下
用途
各種キャビネット汎用
材質
ポリアミド (PA6 GF30)
仕上
黒色
耐荷重N(kgf)
許容:150(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
注意
※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※・推奨:M5 皿小ネジ
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02871089H-173B
¥700
¥698
¥768(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする