ジョー・プリンス竹下
樹脂製二ツ穴取手
H-173B
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
02871089
品番
H-173B
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥768
販売価格(税別)
¥
698
バスケットに入れる
用途
各種キャビネット汎用
材質
ポリアミド (PA6 GF30)
仕上
黒色
耐荷重N(kgf)
許容:150(15.3)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※・取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
※・推奨:M5 皿小ネジ